Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 62206-2RS1

  • ERIKS:23758644
  • Fabrikant:7316576678530
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust en veelzijdig enkelrijig ontwerp met geïntegreerde afdichting. Het is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en biedt geoptimaliseerde prestaties met lage wrijving en geluidsproductie. De afdichting aan beide zijden verlengt de levensduur door het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten. Het lager is geschikt voor hoge draaisnelheden en vereist minimaal onderhoud.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden houden het smeermiddel vast en voorkomen het binnendringen van verontreinigingen
  • De enkelrijige constructie maakt eenvoudige montage en veelzijdig gebruik mogelijk
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk en vermindert het energieverbruik
  • Constructie met lagerstaal verhoogt de duurzaamheid en operationele betrouwbaarheid onder veeleisende omstandigheden
  • Smeervetminimaliseert het onderhoud en ondersteunt langere service-intervallen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren voor een efficiënte en stille werking
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten die een robuuste lastopname vereisen
  • Compatibel met pompen die hoge snelheden en onderhoudsarme lagers vereisen
Opslaan in lijst

€ 33,21/ stukexcl. btw

€ 40,18incl. btw

61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
622
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
20 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
19.5 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.475 kN
Grenstoerental
7500 tr/min
Gewicht
0.25 kg
Gewicht
0.55 lb
da_min
35.6 mm
da_max
40.3 mm
B
20 mm
D
62 mm
d
30 mm
d1
40.36 mm
D2
54.06 mm
Da_max
56.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternatieven

€ 24,33/ stukexcl. btw

€ 29,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 16-11-2026