Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6208-2RS1/W64

  • ERIKS:23758421
  • Fabrikant:7316570085891
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager 6208-2RS1 heeft een binnendiameter van 40 mm en een buitendiameter van 80 mm. De eenheid ondersteunt een basis dynamische belastbaarheid van 32,5 kN en is geschikt voor gebruik bij grenssnelheden tot 5600 omw/min. Voor bescherming zijn afdichtingen of afdekkappen geïntegreerd. De breedte van 18 mm zorgt voor compatibiliteit met diverse as- en behuizingsconfiguraties.

Kenmerken
  • Afdichtingen of afschermingen bieden een verbeterde bescherming tegen verontreiniging en binnendringen
  • Een begrenzingssnelheid van 5600 omw/min maakt het geschikt voor roterende machines met een middelhoge snelheid
  • De dynamische draaglast van 32,5 kN maakt het mogelijk om matige radiale en axiale belastingen te verwerken
  • De breedte van 18 mm maakt een ruimtebesparende installatie in compacte mechanische assemblages mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële pompen en compressoren bij toepassingen met gemiddelde snelheden
  • Ideaal voor elektromotorinstallaties die betrouwbare lagerprestaties vereisen
  • Compatibel met transportsystemen in geautomatiseerde productieomgevingen
Opslaan in lijst

€ 126,69/ stukexcl. btw

€ 153,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 12-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6208
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
W64
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
19 kN
Grenstoerental
5600 tr/min
Gewicht
0.368 kg
B
18 mm
D
80 mm
d
40 mm