Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6011-2Z/C3

  • ERIKS:23757738
  • Fabrikant:7316576680786
Image 1
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van een robuuste plaatstalen kooi en geïntegreerde afdichtingen aan beide zijden. Het is ontworpen om radiale en axiale belastingen in beide richtingen op te nemen en is geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge draaisnelheden. Het gebruik van lagerstaal en niet-contact afdichtingen verlengt de levensduur door het vasthouden van smeermiddel en het buitensluiten van verontreinigingen. De minimale onderhoudsbehoefte en de eenvoudige enkelrijige uitvoering verhogen de operationele efficiëntie.

Kenmerken
  • Geïntegreerde contactloze afdichtingen houden het vet vast en blokkeren verontreinigingen voor een langere lagerlevensduur
  • Plaatmetalen kooi zorgt voor stabiele kogelgeleiding en ondersteunt werking op hoge snelheid
  • C3 radiale interne speling vermindert wrijving en ondersteunt thermische uitzetting in veeleisende toepassingen
  • Hoogwaardige lagerstaalconstructie verhoogt de duurzaamheid onder dynamische en statische belastingomstandigheden
  • Smeervet smering minimaliseert onderhoudsintervallen en vereenvoudigt installatieprocedures
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een betrouwbare rotatie op hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die worden blootgesteld aan stof of het binnendringen van deeltjes
  • Compatibel met pompen en ventilatoren waarbij lage trillingen essentieel zijn
Opslaan in lijst

€ 25,74/ stukexcl. btw

€ 31,15incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
601
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
29.6 kN
Statisch draaggetal
21.2 kN
Referentietoerental
16000 tr/min
Grenstoerental
8000 tr/min
Gewicht
0.39 kg
Gewicht
0.86 lb
B
18 mm
Alternatieven

€ 27,80/ stukexcl. btw

€ 33,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 16-11-2026