Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6002-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23757576
  • Fabrikant:7316571530369
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een afgeschermd enkelrijig ontwerp dat is geoptimaliseerd voor snel en wrijvingsarm gebruik. De geïntegreerde, niet-contact afdichtingen helpen het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten. Het is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. De robuuste constructie ondersteunt veelzijdige industriële toepassingen en vermindert het onderhoud.

Kenmerken
  • Aan beide zijden afgedicht om smeermiddel binnen te houden en verontreinigingen buiten te sluiten, wat de levensduur verlengt
  • Geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge snelheden ter ondersteuning van veeleisende roterende toepassingen
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opnemen voor veelzijdige installatiemogelijkheden
  • Plaatwerkkooi-constructie biedt duurzaamheid en stabiliteit bij wisselende belastingen
  • C3 inwendige speling maakt thermische uitzetting en betrouwbare prestaties bij hogere snelheden mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een hoge snelheid en een geluidsarme werking vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen waarbij minimaal onderhoud essentieel is
  • Compatibel met industriële tandwielkasten in veeleisende omgevingen
Opslaan in lijst

€ 5,24/ stukexcl. btw

€ 6,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 12-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
600
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
5.85 kN
Statisch draaggetal
2.85 kN
Referentietoerental
50000 tr/min
Grenstoerental
26000 tr/min
Gewicht
0.0309 kg
Gewicht
0.068 lb
B
9 mm