Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager met borgringgroef Staal Tweezijdig afgedicht 6201-2ZN/C3WT

  • ERIKS:13197695
  • Fabrikant:7316572420232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager met borgringgroef en zonder borgring.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst stalen kooi.Vet op polyureumbasis met NLGI consistentieklasse 2 tot 3 voor een temperatuurbereik van –40 tot +160°C.
Opslaan in lijst

€ 6,72/ stukexcl. btw

€ 8,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 12-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6201
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
WT
Uitvoering groef
met borgringgroef