€ 3.071,88/ stukexcl. btw
€ 3.716,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 12-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Type | Mounting or Dismounting Fluid |
Toepassing | SKF hydraulische apparatuur zoals hydraulische pompen, HMV-moeren, olie-injectiegereedschap, enz. |
Aanbevolen voor | Geschikt voor lagermontage met de axiale opdrukmethode in omgevingen van 35 °C tot 45 °C en voor demontage met de olie-injectiemethode in omgevingen van 10 °C tot 45 °C |
Verpakking | Jerrycan |
Inhoud | 205 l |
Basisolie viscositeit bij 40°C | 330 cSt |
Basisolie viscositeit bij 100°C | 43 cSt |
Dichtheid | 0.89 g/cm³ |
Kleur | Barnsteen |
Vloeipunt | -18 °C |
Vlampunt | 202 °C |
Goedkeuring | Roesttest, ASTM D665 A/B: Geslaagd Reinheid, ISO 4406:2021 18/17/13: Geslaagd |
Bedrijfstemperatuur | van 5 tot 50 °C |
Capaciteit | 205 |
Type | Montage- of demontagevloeistof |