Eriks
SKF

SKF 32007 X, Eenrijig kegellager, 35 mm ID, 62 mm beker OD, 18 mm WD

  • ERIKS:13529544
  • Fabrikant:7316577748959
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 23,14/ stukexcl. btw

€ 28,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 12-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
320
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Binnendiameter
1.378 in
Buitendiameter Cup
62 mm
Buitendiameter Cup
2.4409 in
Cup breedte
14 mm
Cup breedte Inch
0.5512 in
Cone breedte
18 mm
Cone breedte inch
0.7087 in
Totale breedte
18 mm
Totale breedte inch
0.7087 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
52.3 kN
Statisch draaggetal
54 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
5.85 kN
Referentietoerental
8500 tr/min
Grenstoerental
10000 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
0.49 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 32007X

  • Eriks:11441173
  • Manufacturer:190025479

€ 16,87/ stukexcl. btw

€ 20,41incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026