Eriks
SIOEN

SIOEN Regenbroek Ekofisk 5806 L vlamvertragend en antistatisch

  • ERIKS:13296686
  • Fabrikant:5415274479752
Image 1
De Ekofisk regenbroek in Siopor® FR AST kwaliteit beschermt u niet alleen in alle weersomstandigheden, maar zorgt er ook voor dat vlammen zich niet verspreiden. De ademende broek heeft permanent antistatische eigenschappen en is onderaan voorzien van reflecterende FR tape. De broek heeft een gulp met drukknopen, 2 doorsteekgleuven en vernauwing aan de beenuiteinden d.m.v. klittenbandsluiting. De elastische taille en de broekspijpen met verborgen ritssluiting zorgen dat u deze broek makkelijk kunt aan- en uittrekken.
Opslaan in lijst

€ 146,00/ stukexcl. btw

€ 176,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN