€ 1.347,00/ stukexcl. btw
€ 1.629,87incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07-10-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SIEMENS |
Serie | SIPART PS2 |
Type | 2598 |
Overbrenging | Lineair |
Uitvoering | Klepstandsteller |
Werking aandrijving | Enkelwerkend |
Ingangssignaal | 4 - 20 mA |
Voedingsdruk | 1,4 tot 7 bar |
Aansluitspanning | 24V DC, 2-draads |
Explosieveilig | Nee |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP66 |
Elektrische aansluiting | Wartelmoer M20x1,5 |
Display | Ja |
Met terugmelding | Nee |
Slag | 2 tot 35 mm |
Met konsole | Ja |
Normering aansluiting aandrijving | DIN IEC 60534-6-1 |
Met montageset | Ja |
Materiaal behuizing | Polycarbonaat |
Materiaal konsole | Staal |
Omgevingstemperatuur | van -30 tot 80 °C |