€ 558,14/ stukexcl. btw
€ 675,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 10-02-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Asdiameter | 2.1/8 in |
Buitendiameter | 53.975 mm |
Breedte | 100 mm |
Breedte buitenring | 57.2 mm |
Dynamisch draaggetal | 43.38 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 3250 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |