€ 3.038,75/ stukexcl. btw
€ 3.676,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 18-02-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SAUNDERS |
Serie | ESM |
Type | 3136 |
Overbrenging | Lineair |
Bestemd voor serie | A |
Model | ES63 |
Uitvoering | Membraan |
Werkingsprincipe | Enkelwerkend, veersluitend |
Norm topflens | Fabrikant standaard |
Nom. binnendiameter afsluiter | 2.1/2" (65) |
Aansluiting drukstuk | Bajonet |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Oppervlaktebescherming behuizing | Standaard fabriekscoating |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 85 °C |
Luchttoevoer aansluiting | 1/4" (8) binnendraad (BSPP) |