Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Pneumatische aandrijving Type: 3136 Model: ES61 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veersluitend Draadeind 1" (25)

  • ERIKS:10058433
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Toepassingsgebied
  • Algemene industrie.
  • Petrochemische industrie
Bijzonderheden
  • Voor Saunders type A (brug type) of type KB (rechte doorlaat) membraanafsluiter.
  • Robuust.
  • Stuurdruk afhankelijk van mediumdruk.
  • Leverbaar opgebouwd op afsluiter incl. magneetventiel, positie-indicator of klepstandsteller.
  • Voorzien van membraan in natuurrubber.
Opslaan in lijst

€ 1.279,25/ stukexcl. btw

€ 1.547,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-02-2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
ESM
Type
3136
Overbrenging
Lineair
Bestemd voor serie
A
Model
ES61
Uitvoering
Membraan
Werkingsprincipe
Enkelwerkend, veersluitend
Norm topflens
Fabrikant standaard
Nom. binnendiameter afsluiter
1" (25)
Aansluiting drukstuk
Draadeind
Materiaal behuizing
Aluminium
Oppervlaktebescherming behuizing
Standaard fabriekscoating
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 85 °C
Luchttoevoer aansluiting
1/8" (6) binnendraad (BSPP)