Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Pneumatische aandrijving Type: 3135 Model: ESM69 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veeropenend Draadeind 2" (50)

  • ERIKS:10058445
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Toepassingsgebied
  • Algemene industrie.
  • Petrochemische industrie.
Bijzonderheden
  • Voor Saunders type A (brug type) of type KB (rechte doorlaat) membraanafsluiter.
  • Robuust, modulair gebouwd.
  • Stuurdruk afhankelijk van mediumdruk.
  • Leverbaar opgebouwd op afsluiter incl. magneetventiel, positie-indicator of klepstandsteller.
  • Voorzien van membraan in natuurrubber.
Opslaan in lijst

€ 1.606,50/ stukexcl. btw

€ 1.943,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
ESM
Type
3135
Overbrenging
Lineair
Bestemd voor serie
A
Model
ESM69
Uitvoering
Membraan
Werkingsprincipe
Enkelwerkend, veeropenend
Norm topflens
Fabrikant standaard
Nom. binnendiameter afsluiter
2" (50)
Aansluiting drukstuk
Draadeind
Materiaal behuizing
Aluminium
Oppervlaktebescherming behuizing
Standaard fabriekscoating
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 85 °C
Luchttoevoer aansluiting
1/4" (8) binnendraad (BSPP)