Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Pneumatische aandrijving Type: 3135 Model: ESM68 Bestemd voor serie: A Aluminium Enkelwerkend, veeropenend Bajonet 1.1/2" (40)

  • ERIKS:11282535
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Toepassingsgebied
  • Algemene industrie.
  • Petrochemische industrie.
Bijzonderheden
  • Voor Saunders type A (brug type) of type KB (rechte doorlaat) membraanafsluiter.
  • Robuust, modulair gebouwd.
  • Stuurdruk afhankelijk van mediumdruk.
  • Leverbaar opgebouwd op afsluiter incl. magneetventiel, positie-indicator of klepstandsteller.
  • Voorzien van membraan in natuurrubber.
Opslaan in lijst

€ 1.377,85/ stukexcl. btw

€ 1.667,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18-02-2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
ESM
Type
3135
Overbrenging
Lineair
Bestemd voor serie
A
Model
ESM68
Uitvoering
Membraan
Werkingsprincipe
Enkelwerkend, veeropenend
Norm topflens
Fabrikant standaard
Nom. binnendiameter afsluiter
1.1/2" (40)
Aansluiting drukstuk
Bajonet
Materiaal behuizing
Aluminium
Oppervlaktebescherming behuizing
Standaard fabriekscoating
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 85 °C
Luchttoevoer aansluiting
1/8" (6) binnendraad (BSPP)