Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Pneumatische aandrijving Type: 3134 Model: ESM55 Bestemd voor serie: A Aluminium Dubbelwerkend Draadeind 3" (80)

  • ERIKS:10058466
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Toepassingsgebied
  • Algemene industrie.
  • Petrochemische industrie.
Bijzonderheden
  • Voor Saunders type A (brug type) of type KB (rechte doorlaat) membraanafsluiter
  • Robuust, modulair gebouwd.
  • Eenvoudige montage.
  • Stuurdruk afhankelijk van mediumdruk.
  • Leverbaar opgebouwd op afsluiter incl. magneetventiel, positie-indicatior of klepstandsteller.
  • Voorzien van membraan in natuurrubber.
Opslaan in lijst

€ 1.429,70/ stukexcl. btw

€ 1.729,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18-02-2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
ESM
Type
3134
Overbrenging
Lineair
Bestemd voor serie
A
Model
ESM55
Uitvoering
Membraan
Werkingsprincipe
Dubbelwerkend
Norm topflens
Fabrikant standaard
Nom. binnendiameter afsluiter
3" (80)
Aansluiting drukstuk
Draadeind
Materiaal behuizing
Aluminium
Oppervlaktebescherming behuizing
Standaard fabriekscoating
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 85 °C
Luchttoevoer aansluiting
1/4" (8) binnendraad (BSPP)