€ 590,33/ stukexcl. btw
€ 714,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 06-01-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SAUNDERS |
Serie | S360 Power (HC4) |
Type | 3140 |
Overbrenging | Lineair |
Bestemd voor serie | A |
Uitvoering | Zuiger |
Werkingsprincipe | Enkelwerkend, veersluitend |
Norm topflens | Fabrikant standaard |
Nom. binnendiameter afsluiter | 1/2" (15) |
Aansluiting drukstuk | Draadeind |
Stuurdruk | 6 bar |
Materiaal behuizing | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 100 °C |
A | 67.5 mm |
H | 105.4 mm |
G | 1/8" |
Gewicht | 1.1 kg |