Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Pneumatische aandrijving Serie: S360 Power (HC4) Type: 3140 Bestemd voor serie: A Roestvaststaal (RVS) Enkelwerkend, veersluitend Bajonet 1/2" (15)

  • ERIKS:14010948
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Compacte roestvaststaal pneumatische aandrijving, zuiger type, veersluitend, Power uitvoering, bestemd voor Saunders membraanafsluiters
Opslaan in lijst

€ 590,33/ stukexcl. btw

€ 714,30incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
S360 Power (HC4)
Type
3140
Overbrenging
Lineair
Bestemd voor serie
A
Uitvoering
Zuiger
Werkingsprincipe
Enkelwerkend, veersluitend
Norm topflens
Fabrikant standaard
Nom. binnendiameter afsluiter
1/2" (15)
Aansluiting drukstuk
Bajonet
Stuurdruk
6 bar
Materiaal behuizing
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 100 °C
A
67.5 mm
H
105.4 mm
G
1/8"
Gewicht
1.1 kg