€ 2.181,95/ stukexcl. btw
€ 2.640,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 01-03-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SAUNDERS |
Serie | S360 (HC4) |
Type | 3138 |
Overbrenging | Lineair |
Bestemd voor serie | A |
Uitvoering | Zuiger |
Werkingsprincipe | Enkelwerkend, veeropenend |
Norm topflens | Fabrikant standaard |
Nom. binnendiameter afsluiter | 2" (50) |
Aansluiting drukstuk | Draadeind |
Stuurdruk | 6 bar |
Materiaal behuizing | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 100 °C |
A | 150 mm |
H | 213.6 mm |
G | 1/4" |
R | 1/4" |
Gewicht | 7.4 kg |