€ 450,08/ stukexcl. btw
€ 544,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 11-03-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SAUNDERS |
Serie | A |
Type | 3050 |
Norm | EN (DIN) |
Constructie huis | A (Brug type) |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Oppervlaktebescherming | Fabrikant standaard |
Materiaal huisvoering | Ongevoerd |
Materiaal membraan | PTFE/EPDM |
Materiaalcode membraan | PE |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Nom. binnendiameter | 3/8" (10) |
Normering draadaansluiting | ISO 228-1 |
Druktrap artikel | PN10 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 49 mm |
Handbediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Materiaal kopstuk | Aluminium |
Materiaal bediening | ABS |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 150 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 10 bar |
Met standaanwijzer | Nee |
DN | DN10 |
L | 49 mm |
H | 67 mm |
W | 50 mm |
G | 3/8" (10) |
Gewicht | 0.15 kg |