Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3049 Nodulair gietijzer/Ongevoerd PE PTFE/EPDM PN10 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:13035124
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Nodulair gietijzeren ongevoerde membraanafsluiter, Serie: A, met rubber of PTFE membraan en BSPP draadaansluiting.
Opslaan in lijst

€ 218,03/ stukexcl. btw

€ 263,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 13-07-2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
A
Type
3049
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1040
Oppervlaktebescherming
Fabrikant standaard
Materiaal huisvoering
Ongevoerd
Materiaal membraan
PTFE/EPDM
Materiaalcode membraan
PE
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
3/8" (10)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
49 mm
Handbediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Materiaal kopstuk
Aluminium
Materiaal bediening
ABS
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Met standaanwijzer
Nee
DN
DN10
L
49 mm
H
67 mm
W
50 mm
G
3/8" (10)
Gewicht
0.15 kg