Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3034 Roestvaststaal (RVS)/Ongevoerd XE EPDM PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11287300
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roestvaststalen ongevoerde membraanafsluiter, Serie: A, met rubber of PTFE membraan en BSPP draadaansluiting.
Opslaan in lijst

€ 611,15/ stukexcl. btw

€ 739,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 13-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
A
Type
3034
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Materiaal huisvoering
Ongevoerd
Materiaal membraan
EPDM
Materiaalcode membraan
XE
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
83 mm
Handbediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Materiaal kopstuk
EN-JL1030
Materiaal bediening
ABS
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
130 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Met standaanwijzer
Ja
Kv-waarde
9.9 m³/h
DN
DN20
L
83 mm
H
94 mm
M
62 mm
G
3/4" (20)
Gewicht
0.9 kg