Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3033 Nodulair gietijzer/Ongevoerd PE PTFE/EPDM PN10 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:12015898
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nodulair gietijzeren ongevoerde membraanafsluiter Serie: A, met rubber of PTFE membraan en BSPP draadaansluiting.
Opslaan in lijst

€ 232,90/ stukexcl. btw

€ 281,81incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
A
Type
3033
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1040
Oppervlaktebescherming
Fabrikant standaard
Materiaal huisvoering
Ongevoerd
Materiaal membraan
PTFE/EPDM
Materiaalcode membraan
PE
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
83 mm
Handbediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Materiaal kopstuk
EN-JL1030
Materiaal bediening
ABS
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Met standaanwijzer
Ja
Kv-waarde
9.9 m³/h
DN
DN20
L
83 mm
H
94 mm
W
62 mm
G
3/4" (20)
Gewicht
0.9 kg