Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3033 Nodulair gietijzer/Ongevoerd HT CR (neopreen) PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:10051837
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nodulair gietijzeren ongevoerde membraanafsluiter Serie: A, met rubber of PTFE membraan en BSPP draadaansluiting.
Opslaan in lijst

€ 115,60/ stukexcl. btw

€ 139,88incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27-10-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
A
Type
3033
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1040
Oppervlaktebescherming
Fabrikant standaard
Materiaal huisvoering
Ongevoerd
Materiaal membraan
CR (neopreen)
Materiaalcode membraan
HT
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Normering draadaansluiting
ISO 228-1
Druktrap artikel
PN16
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
64 mm
Handbediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Materiaal kopstuk
EN-JL1030
Materiaal bediening
ABS
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Met standaanwijzer
Ja
Kv-waarde
4.8 m³/h
DN
DN15
L
63.5 mm
H
90 mm
W
62 mm
G
1/2" (15)
Gewicht
0.45 kg