€ 510,85/ stukexcl. btw
€ 618,13incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SAUNDERS |
Serie | A |
Type | 3032 |
Norm | EN (DIN) |
Constructie huis | A (Brug type) |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | UNS C87800 |
Materiaal huisvoering | Ongevoerd |
Materiaal membraan | CR (neopreen) |
Materiaalcode membraan | HT |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Nom. binnendiameter | 2" (50) |
Normering draadaansluiting | ISO 228-1 |
Druktrap artikel | PN16 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 168 mm |
Handbediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Materiaal kopstuk | EN-JL1040 |
Materiaal bediening | ABS |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |
Met standaanwijzer | Ja |
Kv-waarde | 69 m³/h |
DN | DN50 |
L | 168 mm |
H | 188 mm |
W | 120 mm |
G | 2" (50) |
Gewicht | 4.3 kg |