Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3030RL Nodulair gietijzer/Hardrubber XE EPDM PN16 Flens DN50

  • ERIKS:14156419
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nodulair gietijzeren rubber gevoerde membraanafsluiter, Serie: A, met rubber of PTFE membraan en BS-bouwlengte flensaansluiting
Opslaan in lijst

€ 682,55/ stukexcl. btw

€ 825,89incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
A
Type
3030RL
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1025
Oppervlaktebescherming
Fabrikant standaard
Materiaal huisvoering
Hardrubber
Materiaal membraan
EPDM
Materiaalcode membraan
XE
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN50
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 7
Inbouwlengte
194 mm
Handbediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Materiaal kopstuk
Gietijzer
Materiaal bediening
Kunststof
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
85 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Met standaanwijzer
Ja
Kv-waarde
55 m³/h
DN
DN50
A
165 mm
L
194 mm
H
177 mm
M
120 mm
Gewicht
9 kg