Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3030RL Nodulair gietijzer/Hardrubber XB IIR (butyl) PN16 Flens DN25

  • ERIKS:14156424
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nodulair gietijzeren rubber gevoerde membraanafsluiter, Serie: A, met rubber of PTFE membraan en BS-bouwlengte flensaansluiting
Opslaan in lijst

€ 416,93/ stukexcl. btw

€ 504,49incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
A
Type
3030RL
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1025
Oppervlaktebescherming
Fabrikant standaard
Materiaal huisvoering
Hardrubber
Materiaal membraan
IIR (butyl)
Materiaalcode membraan
XB
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN25
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 7
Inbouwlengte
131 mm
Handbediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Materiaal kopstuk
Gietijzer
Materiaal bediening
Kunststof
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
85 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Met standaanwijzer
Ja
Kv-waarde
12 m³/h
DN
DN25
A
115 mm
L
131 mm
H
111 mm
M
80 mm
Gewicht
4 kg