Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3028 Roestvaststaal (RVS)/Ongevoerd XE EPDM PN10 Flens DN65

  • ERIKS:11555474
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roestvaststalen ongevoerde membraanafsluiter, Serie: A, met rubber of PTFE membraan en DIN-bouwlengte flensaansluiting.
Opslaan in lijst

€ 4.271,25/ stukexcl. btw

€ 5.168,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-06-2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
A
Type
3028
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Materiaal huisvoering
Ongevoerd
Materiaal membraan
EPDM
Materiaalcode membraan
XE
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN65
Druktrap artikel
PN10
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
290 mm
Handbediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Materiaal kopstuk
EN-JL1040
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
130 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Met standaanwijzer
Ja
Kv-waarde
110 m³/h
DN
DN65
A
185 mm
L
290 mm
H
226 mm
M
170 mm
Gewicht
14 kg