€ 2.108,00/ stukexcl. btw
€ 2.550,68incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SAUNDERS |
Serie | A |
Type | 3028 |
Norm | EN (DIN) |
Constructie huis | A (Brug type) |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Materiaal huisvoering | Ongevoerd |
Materiaal membraan | PTFE/EPDM |
Materiaalcode membraan | PE |
Aansluiting | Flens |
Nom. binnendiameter | DN50 |
Druktrap artikel | PN10 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 230 mm |
Handbediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Materiaal kopstuk | EN-JL1040 |
Materiaal bediening | Gietijzer |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 150 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 10 bar |
Met standaanwijzer | Ja |
Kv-waarde | 69 m³/h |
DN | DN50 |
A | 165 mm |
L | 230 mm |
H | 175 mm |
M | 120 mm |
Gewicht | 7.7 kg |