€ 918,85/ stukexcl. btw
€ 1.111,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 08-03-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SAUNDERS |
Serie | A |
Type | 3027RL |
Norm | EN (DIN) |
Constructie huis | A (Brug type) |
Materiaal huis | Nodulair gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JS1025 |
Oppervlaktebescherming | Fabrikant standaard |
Materiaal huisvoering | Hardrubber |
Materiaal membraan | PTFE/EPDM |
Materiaalcode membraan | PE |
Aansluiting | Flens |
Nom. binnendiameter | DN50 |
Druktrap artikel | PN10 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 230 mm |
Handbediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Materiaal kopstuk | Gietijzer |
Materiaal bediening | Gietijzer |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 85 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 10 bar |
Met standaanwijzer | Ja |
Kv-waarde | 55 m³/h |
DN | DN50 |
A | 165 mm |
L | 230 mm |
H | 177 mm |
M | 120 mm |
Gewicht | 9 kg |