Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027RL Nodulair gietijzer/Hardrubber PB PTFE/IIR (butyl) PN10 Flens DN100

  • ERIKS:14156387
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nodulair gietijzeren rubber gevoerde membraanafsluiter, Serie: A, met rubber of PTFE membraan en DIN-bouwlengte flensaansluiting
Opslaan in lijst

€ 2.215,10/ stukexcl. btw

€ 2.680,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 13-07-2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
A
Type
3027RL
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1025
Oppervlaktebescherming
Fabrikant standaard
Materiaal huisvoering
Hardrubber
Materiaal membraan
PTFE/IIR
Materiaalcode membraan
PB
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN100
Druktrap artikel
PN10
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
350 mm
Handbediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Materiaal kopstuk
Gietijzer
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
85 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Met standaanwijzer
Ja
Kv-waarde
218 m³/h
DN
DN100
A
220 mm
L
350 mm
H
311 mm
M
280 mm
Gewicht
32 kg