Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Membraanafsluiter Serie: A Type: 3027KL Nodulair gietijzer/PFA PE PTFE/EPDM PN10 Flens DN20

  • ERIKS:11390452
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nodulair gietijzeren kunststof gevoerde membraanafsluiter, Serie: A, met rubber of PTFE membraan en DIN-bouwlengte flensaansluiting.

►Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel.
Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.
►
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13-11-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
A
Type
3027KL
Norm
EN (DIN)
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1025
Oppervlaktebescherming
Fabrikant standaard
Materiaal huisvoering
PFA
Materiaal membraan
PTFE/EPDM
Materiaalcode membraan
PE
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN20
Druktrap artikel
PN10
Afwerking flens
Raised face
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
150 mm
Handbediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Materiaal kopstuk
EN-JS1025
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar
Met standaanwijzer
Ja
Kv-waarde
6 m³/h
DN
DN20
A
105 mm
L
150 mm
H
97 mm
M
62 mm
Gewicht
3 kg