€ 4.153,95/ stukexcl. btw
€ 5.026,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 10-06-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SAUNDERS |
Serie | A |
Type | 3026 |
Norm | EN (DIN) |
Constructie huis | A (Brug type) |
Materiaal huis | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1040 |
Oppervlaktebescherming | Fabrikant standaard |
Materiaal huisvoering | Ongevoerd |
Materiaal membraan | PTFE/EPDM |
Materiaalcode membraan | PE |
Aansluiting | Flens |
Nom. binnendiameter | DN150 |
Druktrap artikel | PN6 |
Druktrap flens | PN10 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 480 mm |
Handbediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Materiaal kopstuk | EN-JL1040 |
Materiaal bediening | Gietijzer |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 150 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 7 bar |
Met standaanwijzer | Ja |
Kv-waarde | 523 m³/h |
DN | DN150 |
A | 285 mm |
L | 480 mm |
H | 442 mm |
M | 368 mm |
Gewicht | 62.1 kg |