€ 229,50/ stukexcl. btw
€ 277,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 15-04-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SAUNDERS |
Serie | A |
Type | 3026 |
Norm | EN (DIN) |
Constructie huis | A (Brug type) |
Materiaal huis | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1040 |
Oppervlaktebescherming | Fabrikant standaard |
Materiaal huisvoering | Ongevoerd |
Materiaal membraan | CR (neopreen) |
Materiaalcode membraan | HT |
Aansluiting | Flens |
Nom. binnendiameter | DN20 |
Druktrap artikel | PN16 |
Afwerking flens | Raised face |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 150 mm |
Handbediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Materiaal kopstuk | EN-JL1030 |
Materiaal bediening | ABS |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |
Met standaanwijzer | Ja |
Kv-waarde | 9.9 m³/h |
DN | DN20 |
A | 105 mm |
L | 150 mm |
H | 91 mm |
M | 62 mm |
Gewicht | 1.8 kg |