Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Mediummembraan Serie: KB Type: 3062 C NBR 8" (200)

  • ERIKS:10053694
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Saunders rubber mediummembraan type KB (rechte doorlaat type).
Het membraan is opgebouwd uit meerdere lagen hoogwaardig rubber, versterkt met een weefsel inlage.
Extra verstevigd bij het drukstuk-bevestigingspunt.
Leverbaar met een herleidbaarheids (traceabilty) certificaat.

Toepassing:

  • Voor Saunders type KB (rechte doorlaat type) membraanafsluiter.
  • Algemene en (petro-) chemische procesinsdustrie.
  • Abrasieve media, granulaten, vaste stoffen.
Opslaan in lijst

€ 1.909,10/ stukexcl. btw

€ 2.310,01incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
KB
Type
3062
Toepassing
Industrie
Geschikt voor type
KB (rechte doorlaat)
Type membraan
Mediummembraan, 1-delig
Materiaal membraan
NBR
Materiaalcode membraan
C
Nom. binnendiameter afsluiter
8" (200)
Aansluiting drukstuk
Draadeind
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C