Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Mediummembraan Serie: A Type: 3061 PB PTFE/IIR (butyl) 1/4" (8)

  • ERIKS:13619920
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Saunders PTFE mediummembraan type A (brug type).
Het membraan is samengesteld uit een rubber steunmembraan en een PTFE mediummembraan.
Het steunmembraan is opgebouwd uit meerdere lagen hoogwaardig rubber, versterkt met een weefsel inlage.
Voorzien van een dubbele afdichtingsril: op de buitenrand en de brug.
Extra verstevigd bij het drukstuk-bevestigingspunt.Leverbaar met een herleidbaarheids (traceabilty) certificaat.
Speciale uitvoering t.b.v. passiviseren beschikbaar.

Toepassing:

  • Voor Saunders type A (brug type) membraanafsluiter.
  • Algemene en (petro-) chemische procesinsdustrie.
  • Voedingsmiddelen en farmaceutische installaties.
Opslaan in lijst

€ 120,28/ stukexcl. btw

€ 145,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
A
Type
3061
Toepassing
Industrie
Geschikt voor type
A (Brug type)
Type membraan
Mediummembraan, 2-delig
Materiaal membraan
PTFE/IIR (butyl)
Materiaalcode membraan
PB
Nom. binnendiameter afsluiter
1/4" (8)
Aansluiting drukstuk
Knop
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C