€ 860,20/ stukexcl. btw
€ 1.040,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 23-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SAUNDERS |
Serie | A |
Type | 3061 |
Toepassing | Industrie |
Geschikt voor type | A (Brug type) |
Type membraan | Mediummembraan, 3-delig |
Materiaal membraan | PTFE/PVDF/EPDM |
Materiaalcode membraan | KE |
Nom. binnendiameter afsluiter | 2" (50) |
Aansluiting drukstuk | Bajonet |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |