€ 1.661,75/ stukexcl. btw
€ 2.010,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 24-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SAUNDERS |
Serie | A |
Type | 3061 |
Toepassing | Industrie |
Geschikt voor type | A (Brug type) |
Type membraan | Mediummembraan, 3-delig |
Materiaal membraan | PTFE/PVDF/FPM |
Materiaalcode membraan | KC |
Nom. binnendiameter afsluiter | 3" (80) |
Aansluiting drukstuk | Bajonet |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |