€ 226,53/ stukexcl. btw
€ 274,10incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SAUNDERS |
Serie | A |
Type | 3060 |
Toepassing | Industrie |
Geschikt voor type | A (Brug type) |
Type membraan | Mediummembraan, 1-delig |
Materiaal membraan | EPDM |
Materiaalcode membraan | XE |
Nom. binnendiameter afsluiter | 3" (80) |
Aansluiting drukstuk | Draadeind |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -40 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 130 °C |