Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Mediummembraan Serie: A Type: 3060 XC FPM (FKM) 1" (25)

  • ERIKS:13619903
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Saunders rubber mediummembraan type A (brug type).
Het membraan is opgebouwd uit meerdere lagen hoogwaardig rubber, versterkt met een weefsel inlage.
Voorzien van een dubbele afdichtingsril: op de buitenrand en de brug.
Extra verstevigd bij het drukstuk-bevestigingspunt.
Leverbaar met een herleidbaarheids (traceabilty) certificaat.

Toepassing:

  • Voor Saunders type A (brug type) membraanafsluiter.
  • Algemene en (petro-) chemische procesinsdustrie, utiliteitssystemen (HVAC).
  • Voedingsmiddelen en farmaceutische installaties.
Opslaan in lijst

€ 197,20/ stukexcl. btw

€ 238,61incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
A
Type
3060