Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Mediummembraan Serie: A Type: 3060 Q NR 3" (80)

  • ERIKS:10053549
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Saunders rubber mediummembraan type A (brug type).
Het membraan is opgebouwd uit meerdere lagen hoogwaardig rubber, versterkt met een weefsel inlage.
Voorzien van een dubbele afdichtingsril: op de buitenrand en de brug.
Extra verstevigd bij het drukstuk-bevestigingspunt.
Leverbaar met een herleidbaarheids (traceabilty) certificaat.

Toepassing:

  • Voor Saunders type A (brug type) membraanafsluiter.
  • Algemene en (petro-) chemische procesinsdustrie, utiliteitssystemen (HVAC).
  • Voedingsmiddelen en farmaceutische installaties.
Opslaan in lijst

€ 112,63/ stukexcl. btw

€ 136,28incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27-10-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
A
Type
3060
Toepassing
Industrie
Geschikt voor type
A (Brug type)
Type membraan
Mediummembraan, 1-delig
Materiaal membraan
NR
Materiaalcode membraan
Q
Nom. binnendiameter afsluiter
3" (80)
Aansluiting drukstuk
Draadeind
Min. mediumtemperatuur (continu)
-50 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C