€ 30,35/ stukexcl. btw
€ 36,72incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SAUNDERS |
Serie | A |
Type | 3060 |
Toepassing | Industrie |
Geschikt voor type | A (Brug type) |
Type membraan | Mediummembraan, 1-delig |
Materiaal membraan | NBR |
Materiaalcode membraan | C |
Nom. binnendiameter afsluiter | 1/2" (15) |
Aansluiting drukstuk | Knop |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |