Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Mediummembraan Serie: A Type: 3060 237 CSM (Hypalon) 1/2" (15)

  • ERIKS:10053605
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Saunders rubber mediummembraan type A (brug type).
Het membraan is opgebouwd uit meerdere lagen hoogwaardig rubber, versterkt met een weefsel inlage.
Voorzien van een dubbele afdichtingsril: op de buitenrand en de brug.
Extra verstevigd bij het drukstuk-bevestigingspunt.
Leverbaar met een herleidbaarheids (traceabilty) certificaat.

Toepassing:

  • Voor Saunders type A (brug type) membraanafsluiter.
  • Algemene en (petro-) chemische procesinsdustrie, utiliteitssystemen (HVAC).
  • Voedingsmiddelen en farmaceutische installaties.
Opslaan in lijst

€ 57,72/ stukexcl. btw

€ 69,84incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
A
Type
3060
Toepassing
Industrie
Geschikt voor type
A (Brug type)
Type membraan
Mediummembraan, 1-delig
Materiaal membraan
CSM (Hypalon)
Materiaalcode membraan
237
Nom. binnendiameter afsluiter
1/2" (15)
Aansluiting drukstuk
Knop
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C