€ 136,85/ stukexcl. btw
€ 165,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 23-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SAUNDERS |
Serie | A |
Type | 3060 |
Toepassing | Industrie |
Geschikt voor type | A (Brug type) |
Type membraan | Mediummembraan, 1-delig |
Materiaal membraan | CSM (Hypalon) |
Materiaalcode membraan | 237 |
Nom. binnendiameter afsluiter | 1.1/4" (32) |
Aansluiting drukstuk | Draadeind |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |