€ 492,00/ stukexcl. btw
€ 595,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 24-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SAUNDERS |
Serie | SB |
Type | 3083 |
Norm | ASME |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | ASTM A351 CF3M |
Inwendige ruwheidswaarde | Ra 0.51 µm |
Nom. binnendiameter | 3/4" (20) |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 25 mm |
Wanddikte aansluiting | 1.65 mm |
Aansluiting | Tri-clamp |
Normering aansluiting | ASME-BPE |
Druktrap artikel | Class 300 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 101.6 mm |
Handbediening | Handgreep |
Norm topflens | ISO 5211 Direct Mount |
Montageflens | F04 |
Doorlaat | True bore |
Met vergrendel inrichting | Ja |
Materiaal kogel | ASTM A182 F316L |
Materiaal zitting | TFM |
Materiaal spindel | ASTM A182 F316L |
Materiaal spindelafdichting primair | PTFE |
Materiaal spindelafdichting secundair | PTFE |
Materiaal huisafdichting | PTFE |
Materiaal aansluitstuk | ASTM A351 CF3M |
Materiaal bediening | Roestvaststaal (RVS) |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -30 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 200 °C |
Maximale werkdruk | 50 bar |
DN | 3/4" (20) |
d | 15.75 mm |
L | 101.6 mm |
H | 71.3 mm |
M | 130 mm |
C | 25 mm |
Gewicht | 0.8 kg |