€ 614,98/ stukexcl. btw
€ 744,13incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SAUNDERS |
Serie | KB |
Type | 3055 |
Toepassing | Industrie |
Uitvoering | Kopstuk |
Geschikt voor type | KB (rechte doorlaat) |
Geschikt voor | Rubber membraan |
Materiaal | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1040 |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Nom. binnendiameter afsluiter | 4" (100) |
Druktrap artikel | PN10 |
Bediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Met standaanwijzer | Ja |
Aansluiting drukstuk | Draadeind |
Materiaal handwiel | Gietijzer |