Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Afsluiterkap Serie: A Type: 3053 Gietijzer Materiaal handwiel: Gietijzer 2.1/2" (65)

  • ERIKS:10053453
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Saunders handbediende, gietijzeren of nodulair gietijzeren afsluiterkap type A (brug type), met een gietijzeren handwiel.

Toepassingsgebied:

  • Saunders type A (brug type) membraanafsluiter met een PTFE membraan (type: 3061).
  • Algemene en (petro-) chemische procesindustrie, utiliteitssystemen (HVAC).
Bijzonderheden:

  • Ook leverbaar in gezekerde uitvoering met O-ring – type: 3054.
  • Ook leverbaar voor rubber membraan – type: 3051.
  • Ook leverbaar met verlengspindel.
  • Ook leverbaar met hangslotvergrendeling.
  • Ook leverbaar geschikt voor ondergrondse inbouw.
Opslaan in lijst

€ 189,98/ stukexcl. btw

€ 229,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 23-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
A
Type
3053
Toepassing
Industrie
Uitvoering
Kopstuk
Geschikt voor type
A (Brug type)
Geschikt voor
PTFE membraan
Materiaal
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter afsluiter
2.1/2" (65)
Druktrap artikel
PN10
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Met standaanwijzer
Ja
Aansluiting drukstuk
Bajonet
Materiaal handwiel
Gietijzer