€ 599,25/ stukexcl. btw
€ 725,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 22-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SAUNDERS |
Serie | A (HC4) |
Type | 3014 |
Toepassing | Farmacie |
Uitvoering | Kopstuk |
Geschikt voor type | A (Brug type) |
Geschikt voor | Rubber membraan |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyethersulfon (PES) |
Nom. binnendiameter afsluiter | 1.1/2" (40) |
Bediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Montagewijze | Met flens |
Met standaanwijzer | Ja |
Aansluiting drukstuk | Draadeind |
Materiaal handwiel | Polyethersulfon (PES) |