Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Afsluiterkap Met flens Gezekerd Serie: A (HC4) Type: 3036 Roestvaststaal (RVS) Materiaal handwiel: Roestvaststaal (RVS) Bajonet 2" (50)

  • ERIKS:14582150
Image 1
Saunders handbediende roestvrijstalen gezekerde afsluiterkap type A (HC4), brug type, aseptisch, met roestvaststalen handwiel.
Opslaan in lijst

€ 1.477,30/ stukexcl. btw

€ 1.787,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-06-2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SAUNDERS
Serie
A (HC4)
Type
3036
Toepassing
Farmacie
Uitvoering
Kopstuk
Geschikt voor type
A (Brug type)
Geschikt voor
PTFE membraan
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter afsluiter
2" (50)
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Gezekerd
Gezekerd
Montagewijze
Met flens
Met standaanwijzer
Nee
Aansluiting drukstuk
Bajonet
Materiaal handwiel
Roestvaststaal (RVS)