€ 481,10/ stukexcl. btw
€ 582,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 15-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SAUNDERS |
Serie | A (HC4) |
Type | 3035 |
Toepassing | Farmacie |
Uitvoering | Kopstuk |
Geschikt voor type | A (Brug type) |
Geschikt voor | Rubber membraan |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Nom. binnendiameter afsluiter | 1/2" (15) |
Bediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Gezekerd | Gezekerd |
Montagewijze | Met flens |
Met standaanwijzer | Nee |
Aansluiting drukstuk | Draadeind |
Materiaal handwiel | Roestvaststaal (RVS) |