€ 223,98/ stukexcl. btw
€ 271,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 01-03-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SAUNDERS |
Serie | A (HC4) |
Type | 3014 |
Toepassing | Farmacie |
Uitvoering | Kopstuk |
Geschikt voor type | A (Brug type) |
Geschikt voor | Rubber membraan |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyethersulfon (PES) |
Nom. binnendiameter afsluiter | 1/2" (15) |
Bediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Montagewijze | Afgeschermd |
Met standaanwijzer | Ja |
Aansluiting drukstuk | Draadeind |
Materiaal handwiel | Polyethersulfon (PES) |